Astro - Spot Vancouver Round 90 LED Acrylique clair univers Salle de bain IP44 - 1229012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038856057522
Réf. Sonepar
00649229012
Réf. Fournisseur
1229012
Réf. Commerciale
Astro
indice de protection (IP):
IP44
Spot Vancouver Round 90 LED Acrylique clair référence 1229012 univers Salle de bain source incluse 1 x 6W LED dimmable driver requis IP44 Classe III - Basse tension Zone 2, 3 statut : actif
Les Atouts de l'article:
Les plafonniers de salle de bain Astro sont fabriqués avec la plus haute qualité dans des finitions intemporelles telles que le verre soufflé à la bouche, le chrome poli, le bronze, le noir mat et le blanc mat. La collection comprend des pendentifs, des plafonniers encastrés et des downlights avec une sensation simple mais luxueuse, conçus pour fonctionner en harmonie et correspondre aux appliques murales de salle de bain d’Astro pour un look homogène. Il y a un design pour chaque besoin et chaque taille d’espace qui fournit une lueur fonctionnelle mais ambiante.
Les Atouts de l'article:
Les plafonniers de salle de bain Astro sont fabriqués avec la plus haute qualité dans des finitions intemporelles telles que le verre soufflé à la bouche, le chrome poli, le bronze, le noir mat et le blanc mat. La collection comprend des pendentifs, des plafonniers encastrés et des downlights avec une sensation simple mais luxueuse, conçus pour fonctionner en harmonie et correspondre aux appliques murales de salle de bain d’Astro pour un look homogène. Il y a un design pour chaque besoin et chaque taille d’espace qui fournit une lueur fonctionnelle mais ambiante.