Astro - Suspension Cambria Pendant Nickel mat univers Intérieur IP20 - 1421013

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - nickel

  • douille - E27

  • appareillage - non requis

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856109764

Réf. Sonepar

00649610976

Réf. Fournisseur

1421013

Marque

Astro

couleur du boîtier/corps:

nickel

douille:

E27

appareillage:

non requis

indice de protection (IP):

IP20

Suspension Cambria Pendant Nickel mat référence 1421013 univers Intérieur abat-jour non-inclus source non-incluse 3 x E27 12W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre statut : actif

Les Atouts de l'article:

Notre plafonnier Cambria constitue la solution ultime pour les systèmes d'éclairage modernes et discrets. La finesse de ses détails le positionne au-dessus des autres plafonniers type tambour : cache-piton discret en métal doté de fixations invisibles, câble stylé façon tissu tressé et abat-jour en polycoton décliné en blanc, mastic ou blanc plissé.