Astro - Suspension Harvard Pendant Noir texturé univers Extérieur IP44 - 1402013

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - E27

  • appareillage - non requis

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856108293

Réf. Sonepar

00649610829

Réf. Fournisseur

1402013

Marque

Astro

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

E27

appareillage:

non requis

indice de protection (IP):

IP44

Suspension Harvard Pendant Noir texturé référence 1402013 univers Extérieur source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max dimmable driver non-requis IP44 Classe I - Mise à la terre Zone 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Interprétation moderne de la traditionnelle lanterne en une forme de boîte fine, le luminaire d'extérieur Harvard Pendant apporte une élégance nette aux entrées d'hôtel et se fait le complément de tous les styles d'architecture. Il offre un indice de protection IP44 et est doté d'une finition poudrée noir texturé pour un rendu qui fait sensation tout en bénéficiant d'une protection homologuée pour un usage extérieur.