Astro - Suspension Hashira Pendant Nickel mat univers Intérieur IP20 - 1442011

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - nickel

  • douille - GU10

  • appareillage - non requis

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856109726

Réf. Sonepar

00649610972

Réf. Fournisseur

1442011

Marque

Astro

couleur du boîtier/corps:

nickel

douille:

GU10

appareillage:

non requis

indice de protection (IP):

IP20

Suspension Hashira Pendant Nickel mat référence 1442011 univers Intérieur source non-incluse 1 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Le plafonnier Hashira offre une forme facettée contemporaine inspirée de l'architecture néoclassique. Il émet des îlots de lumière définis, descendants, produisant des ombres élaborées qui évoquent sa forme. Disponible en nickel mat, noir mat ou or mat, avec son cache-piton assorti, il est dépourvu de fixations visibles pour un rendu uniforme. Il fonctionne avec une ampoule GU10 de longueur standard pour un éclairage vif, mais peu éblouissant.