Astro - Suspension Homefield Pendant 360 Noir texturé univers Extérieur IP23 - 1095015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
couleur du boîtier/corps - noir
douille - E27
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19) - Non
source lumineuse - LED interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038856078145
Réf. Sonepar
00649607814
Réf. Fournisseur
1095015
Marque
Astro
source lumineuse fournie:
Non
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
E27
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
indice de protection (IP):
IP23
puissance de lampe acceptée:
12...12 W
Les Atouts de l'article:
Obtenir le style et l’échelle adaptés à la propriété peut également être délicat. La gamme Homefield propose un look classique et une gamme de tailles adaptées à la plupart des applications.







