Astro - Suspension Montparnasse Pendant Bronze univers Extérieur IP44 - 1096010

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - bronze

  • douille - E27

  • appareillage - non requis

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856082807

Réf. Sonepar

00649608280

Réf. Fournisseur

1096010

Marque

Astro

couleur du boîtier/corps:

bronze

douille:

E27

appareillage:

non requis

indice de protection (IP):

IP44

Suspension Montparnasse Pendant Bronze référence 1096010 univers Extérieur source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

La collection Montparnasse offre un éclairage extérieur doux et ambiant, idéal pour les jardins et les entrées. Fabriqués à partir de zinc durable et complétés dans des finitions modernes en bronze ou en chrome poli, ces modèles classés IP-44 sont conçus pour résister à l’épreuve du temps. La collection est disponible à la fois en lampe murale et suspendue, et peut être présentée ensemble, ou en multiples, pour former un vaste système d’éclairage extérieur pour votre maison.