Astro - Suspension Ottavino Pendant Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1411002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - chrome
douille - E14
appareillage - non requis
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038856103137
Réf. Sonepar
00649610313
Réf. Fournisseur
1411002
Marque
Astro
couleur du boîtier/corps:
chrome
douille:
E14
appareillage:
non requis
indice de protection (IP):
IP44
Suspension Ottavino Pendant Chrome poli référence 1411002 univers Salle de bain source non-incluse 1 x E14 LED flamme 5W Max dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif
Les Atouts de l'article:
L’Ottavino est un luminaire décoratif adapté à une application de salle de bain, avec un design en verre cylindrique cannelé qui est proposé en version murale ou suspendue. L La hauteur de la suspension est réglable de sorte qu’il peut être utilisé de chaque côté du miroir pour fournir un éclairage parfait sans ombre sur le visage.
Les Atouts de l'article:
L’Ottavino est un luminaire décoratif adapté à une application de salle de bain, avec un design en verre cylindrique cannelé qui est proposé en version murale ou suspendue. L La hauteur de la suspension est réglable de sorte qu’il peut être utilisé de chaque côté du miroir pour fournir un éclairage parfait sans ombre sur le visage.






