Astro - Suspension Pendant Suspension Kit 3 Noir mat univers Intérieur IP20 - 1184009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - noir
douille - E27
appareillage - non requis
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pendant Kit
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5038856104684
Réf. Sonepar
00649610468
Réf. Fournisseur
1184009
Réf. Commerciale
Astro
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
E27
appareillage:
non requis
indice de protection (IP):
IP20
Suspension Pendant Suspension Kit 3 Noir mat référence 1184009 univers Intérieur abat-jour non-inclus source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif
NoticePDF