Astro - Suspension Pendant Suspension Kit 4 Bronze univers Intérieur IP20 - 1184021

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - bronze

  • douille - E27

  • appareillage - non requis

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856119404

Réf. Sonepar

00649611940

Réf. Fournisseur

1184021

Marque

Astro

couleur du boîtier/corps:

bronze

douille:

E27

appareillage:

non requis

indice de protection (IP):

IP20

Suspension Pendant Suspension Kit 4 Bronze référence 1184021 univers Intérieur abat-jour non-inclus source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif