Astro - Suspension Tacoma Pendant Noir mat Univers Intérieur IP44 - 1429025

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - G9

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856125382

Réf. Sonepar

00649612538

Réf. Fournisseur

1429025

Marque

Astro

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

G9

source lumineuse:

LED interchangeable

indice de protection (IP):

IP44

Suspension Tacoma Pendant Noir mat Univers Intérieur IP44 référence 1429025 abat-jour vendu séparément 1 x G9 25W Max driver non-requis Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : Actif