Astro - Suspension Track Pendant Suspension Kit Blanc mat univers Intérieur IP20 - 1184014

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - E27

  • appareillage - non requis

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856113242

Réf. Sonepar

00649611324

Réf. Fournisseur

1184014

Marque

Astro

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

E27

appareillage:

non requis

indice de protection (IP):

IP20

Suspension Track Pendant Suspension Kit Blanc mat référence 1184014 univers Intérieur abat-jour non-inclus source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Pensé pour être utilisé avec notre système sur rail pour suspension, ce kit polyvalent peut être fixé au plafond ou suspendu. Idéal pour une utilisation dans la zone repas avec nos abat-jour tambour en tissu, il est doté d'un cache de support d’ampoule en métal et d'un câble élégant en tissu tressé. Il est disponible en noir mat ou blanc pour s’adapter à toutes les décorations.