fin de vie

Astro - Suspension Zeppo Pendant 300 Chrome poli univers Intérieur IP20 - 1176002

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 60 W

  • douille - E27

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856009651

Réf. Sonepar

00649600965

Réf. Fournisseur

1176002

Réf. Commerciale

Astro

puissance du système:

60 W

douille:

E27

indice de protection (IP):

IP20

Suspension Zeppo Pendant 300 Chrome poli référence 1176002 univers Intérieur source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max dimmable driver non-requis IP20 Classe II - Double isolation Zone 3 statut : En cours de suppression

Les Atouts de l'article:

Une alternative plus distinctive à la lumière globe en verre classique avec une forme elliptique inspirée des dirigeables historiques, la collection Zeppo de appliques murales et de plafond combine une lueur chaude et ambiante avec une esthétique épurée et contemporaine. Construits à partir de deux couches de verre pour une diffusion optimale, les abat-jour en verre opale sont gravés à l’acide pour un éclairage doux; Ils sont complétés par des raccords simples en noir mat, blanc mat ou chrome poli. Zeppo est le choix parfait pour un schéma cohérent dans les salles de bains.