Atim - Capteur LoRaWAN - Qualité Air - Indoor Température + Humidité + CO2 + COV - AT-ACW/LW8-THAQ

CopieCopie
Atim - Capteur LoRaWAN - Qualité Air - Indoor Température + Humidité + CO2 + COV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08203000020

Réf. Fournisseur

AT-ACW/LW8-THAQ

Réf. Commerciale

Atim

Connectable a un réseau LoRaWAN (868MHz) opéré ou privé,Configuration par liaison USB/BLE/Downlink (seuils, temps de cycle, ...), logiciel ACW,Température de l’air,Echelle de mesure : –40°C / +125°C,Précision : +/0.2°C entre -40°C et +80°C

Les Atouts de l'article:

Module d'acquisition de données
  • Connectable a un réseau LPWAN LoRaWAN (868MHz) opéré ou privé
  • Configuration par liaison USB (seuils, temps de cycle, ...), logiciel fourni
  • Dédié à un usage en intérieur (Smart Building)
  • Température de l’air, Echelle de mesure : –40°C / +125°C
  • Précision : +/- 0.2°C entre -40°C et +80°C
  • Humidité relative air : 0% RH / 100% RH
  • Précision : +/- 2% RH entre 0 et 100 % RH
  • Composants Organiques Volatiles
  • Index: 0 à 500 VOC
  • Dioxyde de Carbone (CO2)
  • Echelle de mesure : 0 à 40000ppm
  • Précision : +/- 40ppm +5% de 400 à 5000ppm
  • Plug & Play : livré préconfiguré, activation par aimant, mode dépassivation piles (stockage)
  • Configuration par downlink ou Bluetooth (BLE 4.2)
  • Autonomie de 1 pack piles 7,2Ah interchangeable
  • Indicateur lumineux multifonctions: - A la mise en service: niveau radio- En exploitation: qualité de l’air- Sur passage de l’aimant: état fonctionnel