Atlantic - Accessoire chauffe-eau thermodynamique CC - Adaptateur ventouse - Collectif - 464072
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - montage à l’intérieur
hauteur - 400 mm
largeur - 500 mm
profondeur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410534640721
Réf. Sonepar
00016464072
Réf. Fournisseur
464072
Réf. Commerciale
Atlantic
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
adapté à:
montage à l’intérieur
hauteur:
400 mm
largeur:
500 mm
profondeur:
300 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de la gamme:
Accessoire dédié au collectif
Permet le raccordement du Chauffe-eau thermodynamique avec les gaines aéraulique collectives
Ultra flexibilité d'installation avec les gaines aéraulique collective
Optimisation du temps d'installation
Clapet coupe-feu intégré dans la solution
Quelques mots du fabricant :
- Facilité d'installation
- Flexibilité d'installation
- Dédié au collectif