Atlantic - Accessoire Gaineo - moteur vanne 3 voies - 074807

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - montage à l’intérieur
hauteur - 50 mm
largeur - 90 mm
profondeur - 75 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3410530748070
Réf. Sonepar
00016074807
Réf. Fournisseur
074807
Marque
Atlantic
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
adapté à:
montage à l’intérieur
hauteur:
50 mm
largeur:
90 mm
profondeur:
75 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de la gamme:
- 2 modèles pour couvrir l'ensemble des besoins :
- Gainéo 2 : jusqu'à 4 bouches et 4 pièces (avec 4 thermostats)
- Ganiéo 4 : jusqu'à 6 bouches et 5 pièces (avec 5 thermostats)
Assistance à l'installation sur chantier
Livraison en kit tout inclus : gainables, gaines, diffuseurs, ect
Confort quatre saisons : chauffage et rafraîchissement grâce à son association avec une PAC Air /eau réversible
Montée en température rapide
Discrétion acoustique et visuelle grâce à son intégration en faux-plafond
Flexibilité : possibilité de mixer Gainéo avec d’autres émetteurs hydrauliques
Solution PAC Air/Eau basse température qui optimise le COP
Système certifié Eu. BAC dédié aux applications résidentielles avec PAC Air/Eau réversible
Capable de rafraîchir en été tout en restant conforme à la RE2020 en associatiion avec une PAC Air / Eau Réversible
Quelques mots du fabricant :
- Confort quatre saisons : chauffage et rafraîchissement grâce à son association avec une PAC Air /eau réversible
- Solution PAC Air/Eau basse température qui optimise le COP
- Discrétion acoustique et visuelle grâce à son intégration en faux-plafond








