Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic - Accessoire Gaineo - virole 160 mm - 074817

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - montage à l’intérieur

  • hauteur - 100 mm

  • largeur - 180 mm

  • profondeur - 180 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410530748179

Réf. Sonepar

00016074817

Réf. Fournisseur

074817

Marque

Atlantic

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

montage à l’intérieur

hauteur:

100 mm

largeur:

180 mm

profondeur:

180 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Accessoire de gainable hydraulique Gaineo - virole 160 mm

Les Atouts de la gamme:

    2 modèles pour couvrir l'ensemble des besoins :
  • Gainéo 2 : jusqu'à 4 bouches et 4 pièces (avec 4 thermostats)
  • Ganiéo 4 : jusqu'à 6 bouches et 5 pièces (avec 5 thermostats)

Assistance à l'installation sur chantier

Livraison en kit tout inclus : gainables, gaines, diffuseurs, ect

Confort quatre saisons : chauffage et rafraîchissement grâce à son association avec une PAC Air /eau réversible

Montée en température rapide

Discrétion acoustique et visuelle grâce à son intégration en faux-plafond

Flexibilité : possibilité de mixer Gainéo avec d’autres émetteurs hydrauliques

Solution PAC Air/Eau basse température qui optimise le COP

Système certifié Eu. BAC dédié aux applications résidentielles avec PAC Air/Eau réversible

Capable de rafraîchir en été tout en restant conforme à la RE2020 en associatiion avec une PAC Air / Eau Réversible



Quelques mots du fabricant :

  • Confort quatre saisons : chauffage et rafraîchissement grâce à son association avec une PAC Air /eau réversible
  • Solution PAC Air/Eau basse température qui optimise le COP
  • Discrétion acoustique et visuelle grâce à son intégration en faux-plafond