Atlantic - Aérotherme Aérofixe digital 20/10 KW - 612510

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • quantité d'air - 1750...1750 m³/h

  • tension de raccordement - 3 * 400 V

  • largeur - 420 mm

  • hauteur - 518 mm

  • profondeur - 542 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3410536125103

Réf. Sonepar

00016612510

Réf. Fournisseur

612510

Réf. Commerciale

Atlantic

quantité d'air:

1750...1750 m³/h

tension de raccordement:

3 * 400 V

largeur:

420 mm

hauteur:

518 mm

profondeur:

542 mm

Aérotherme - Aérofixe digital 20/10 KW

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de confort


Précision de la régulation électronique

2 vitesses de chauffe

Fonctionnement du ventilateur en continu ou par intermittence


Plus de facilité de pose


Supports de fixation inclinables et orientables fournis

Presse-étoupes fournis et montés


Plus de performance


Conçu pour le chauffage des gros volumes, 6 puissances disponibles

Thermostat digital programmable éligible ERP 2018

Tôle d’acier, peinture galvanisée, blanc

Résistance blindée à tubes lisses

Grille de protection à l’arrière

Grille de façade orientable jusqu’à 45° vers le bas1


a. Pour les puissances 3kW, 5kW, 9kW et 15kW


Plus de services


Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

SAV 5/7 en France



Quelques mots du fabricant :

  • Une gamme complète (3 à 30kw) pour répondre à toutes les configurations

  • Protection renforcée IP44

  • SAV 5/7 en France