Atlantic APC Home Heating - Appoint electrique 9 kw 400v tri - 073987

CopieCopie
Atlantic APC Home Heating - Appoint electrique 9 kw 400v tri

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 133 mm

  • largeur - 320 mm

  • profondeur - 323 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410530739870

Réf. Sonepar

01760073987

Réf. Fournisseur

073987

Réf. Commerciale

Atlantic APC Home Heating

hauteur:

133 mm

largeur:

320 mm

profondeur:

323 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

Appoint électrique 9Kw 400v triphasé - accessoire obligatoire sauf en cas de relève de chaudière

Les Atouts de l'article:

Appoint électrique 9Kw 400v triphasé