Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic APC Home Heating - Bac à condensat UE paysage - 074240

CopieCopie
Atlantic APC Home Heating - Bac à condensat UE paysage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - montage à l’extérieur

  • hauteur - 20 mm

  • largeur - 1200 mm

  • profondeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410530742405

Réf. Sonepar

01760074240

Réf. Fournisseur

074240

Marque

Atlantic APC Home Heating

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

montage à l’extérieur

hauteur:

20 mm

largeur:

1200 mm

profondeur:

600 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Bac de récupération des condensats dédié au format d'unité extérieur IXTRA M9

Les Atouts de l'article:

Bac à condensation pour unité extérieure

Quelques mots du fabricant :

  • Facile à installer grâce à la technologie de l'échangeur coaxial, l'appoint électrique et son volume tampon intégré de série
  • Intégration parfaite dans l'habitat grâce à son confort acoustique qui en fait l'une des pompes à chaleur les plus silencieuses du marché
  • Fiable dans le temps grâce à sa conception hydraulique et ses finitions en métal robustes