Atlantic APC Home Heating - Bac à condensats HP - 072888

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - montage à l’extérieur
hauteur - 27 mm
largeur - 786 mm
profondeur - 346 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410530728881
Réf. Sonepar
01760072888
Réf. Fournisseur
072888
Réf. Commerciale
Atlantic APC Home Heating
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
adapté à:
montage à l’extérieur
hauteur:
27 mm
largeur:
786 mm
profondeur:
346 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Bac de récupération de condensation pour unité extérieure HP
Les Atouts de l'article:
Bac de récupération de condensation pour unité extérieure HP
Les Atouts de l'article:
Bac de récupération de condensation pour unité extérieure HP