Atlantic APC Home Heating - Bac à condensats R32 - 074049

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - montage à l’extérieur

  • hauteur - 27 mm

  • largeur - 786 mm

  • profondeur - 346 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410530740494

Réf. Sonepar

01760074049

Réf. Fournisseur

074049

Marque

Atlantic APC Home Heating

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

montage à l’extérieur

hauteur:

27 mm

largeur:

786 mm

profondeur:

346 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Bac à condensation pour unité extérieure R32

Les Atouts de l'article:

Bac à condensation compatible avec les modèles Atlantic Alfea Extensa A.I. 5 R32, Alfea Extensa A.I. 6 R32, Alfea Extensa A.I. 8 R32, Thermor Aérolia 8, Pacific H-TECH Taille 8.