Atlantic APC Home Heating - Barres de levage réutilisables pour installation en superposition facilitée - 074103

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
hauteur - 110 mm
largeur - 1430 mm
profondeur - 780 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410530741033
Réf. Sonepar
01760074103
Réf. Fournisseur
074103
Réf. Commerciale
Atlantic APC Home Heating
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
hauteur:
110 mm
largeur:
1430 mm
profondeur:
780 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Kit d'aide au montage de l'hybride fioul pour une installation en superposée
Les Atouts de l'article:
Compatible avec l'Alfea Hybrid Duo Fioul A.I.
Les Atouts de l'article:
Compatible avec l'Alfea Hybrid Duo Fioul A.I.
NoticePDF