Atlantic APC Home Heating - Bouton de réarmement - 074097

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
hauteur - 85 mm
largeur - 130 mm
profondeur - 115 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410530740975
Réf. Sonepar
01760074097
Réf. Fournisseur
074097
Réf. Commerciale
Atlantic APC Home Heating
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
hauteur:
85 mm
largeur:
130 mm
profondeur:
115 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Bouton de réarmement brûleur déporté hybride fioul
Les Atouts de l'article:
Compatible avec l'Alfea Hybrid Duo Fioul A.I.
Les Atouts de l'article:
Compatible avec l'Alfea Hybrid Duo Fioul A.I.
NoticePDF