Atlantic APC Home Heating - Brûleur Stella 4134 R - 071904

CopieCopie
Atlantic APC Home Heating - Brûleur Stella 4134 R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance nominale - 34 kW

  • hauteur - 205 mm

  • largeur - 288 mm

  • profondeur - 258 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546330719047

Réf. Sonepar

01760071904

Réf. Fournisseur

071904

Réf. Commerciale

Atlantic APC Home Heating

puissance nominale:

34 kW

hauteur:

205 mm

largeur:

288 mm

profondeur:

258 mm

Brûleur automatique fioul à pulvérisation mécanique réchauffeur intégré de 18 à 34 kW

Les Atouts de l'article:

Brûleur automatique fioul à pulvérisation mécanique - 34 Kw

Les Atouts de la gamme:

Accompagnement / services

Une assistance technique Atlantic gratuite, basée à Merville, proche de l'usine de production se tient à votre disposition pour vous accompagner.

Livraison express des produits.

Grâce à la Garantie Express, vous pouvez envoyer les pièces de rechange sous garantie en 24h sans formalité administrative.


Facilité d'entretien et de maintenance

Diagnostic de panne possible grâce à l'outil de diagnostic en option.


Performance

Une large plage de puissance, jusqu'à 59 kW.

Confort acoustique grâce au faible niveau sonore.

Un réchauffeur intégré pour une combustion de grande qualité.



Quelques mots du fabricant :

  • Performance : large plage de puissance et faible niveau sonore
  • Facile à entretenir grâce à un outil de diagnostic en option
  • Accompagnement Atlantic : livraison express, garantie express en 24h, assistance technique basée à Merville