Atlantic APC Home Heating - Brûleur Tosca 5038 - 075500

CopieCopie
Atlantic APC Home Heating - Brûleur Tosca 5038

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance nominale - 38 kW

  • hauteur - 256 mm

  • largeur - 366 mm

  • profondeur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410530755009

Réf. Sonepar

01760075500

Réf. Fournisseur

075500

Réf. Commerciale

Atlantic APC Home Heating

puissance nominale:

38 kW

hauteur:

256 mm

largeur:

366 mm

profondeur:

300 mm

Brûleur fioul pour pluton 5024/5032 et 5032 duo

Les Atouts de l'article:

Brûleur fioul pour Pluton 5024/5032 et Duo 5032 - De 24 à 38 kW

Les Atouts de la gamme:

Accompagnement / services

Une assistance technique Atlantic gratuite, basée à Merville, proche de l'usine de production se tient à votre disposition pour vous accompagner.

Livraison express des produits.

Grâce à la Garantie Express, vous pouvez envoyer les pièces de rechange sous garantie en 24h sans formalité administrative.


Performance

Facilité de réglage (uniquement air primaire).

Confort acoustique grâce au faible niveau sonore.

Un réchauffeur qui permet une combustion de grande qualité (raccordement facultatif).



Quelques mots du fabricant :

- Faible niveau sonore malgré une combustion de grande qualité- Accompagnement Atlantic : livraison express, garantie express en 24h, assistance technique basée à Merville