Atlantic APC Home Heating - Caisson esthétique et acoustique taille 11 pour UE de PAC Split - 075446

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1489 mm

  • largeur - 1165 mm

  • profondeur - 1200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3410530754460

Réf. Sonepar

01760075446

Réf. Fournisseur

075446

Réf. Commerciale

Atlantic APC Home Heating

hauteur:

1489 mm

largeur:

1165 mm

profondeur:

1200 mm

Caisson esthétique et acoustique pour unité extérieure taille W11

Les Atouts de l'article:

Caisson esthétique et acoustique pour UE de PAC Split. Taille W11

Quelques mots du fabricant :

  • Jusqu'à -7 dB de puissance acoustique
  • Une PAC invisible à l'extérieur