Atlantic APC Home Heating - Caisson esthétique et acoustique taille 5 pour UE de PAC Split - 075444

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 758 mm

  • largeur - 1165 mm

  • profondeur - 1200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3410530754446

Réf. Sonepar

01760075444

Réf. Fournisseur

075444

Réf. Commerciale

Atlantic APC Home Heating

hauteur:

758 mm

largeur:

1165 mm

profondeur:

1200 mm

Cache UE esthétique et acoustique taille 5 pour unité extérieure de PAC Split. Utilisation obligatoire de l?accessoire WARP63 ou de supports unité extérieure inférieure à 80mm de haut avec les modèles d?unité extérieure WOYA060KLT