Atlantic APC Home Heating - Caisson Wall In (R32) - 073385

CopieCopie
Atlantic APC Home Heating - Caisson Wall In (R32)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - montage à l’extérieur

  • hauteur - 700 mm

  • largeur - 1070 mm

  • profondeur - 1070 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410530733854

Réf. Sonepar

01760073385

Réf. Fournisseur

073385

Réf. Commerciale

Atlantic APC Home Heating

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

montage à l’extérieur

hauteur:

700 mm

largeur:

1070 mm

profondeur:

1070 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Caisson Wall In. L'une des 3 parties constituant la solution d'intégration de l'ue wall in, livré monté intégrant: un bac à condensat avec traceur fond de bac, des parois latérales amovibles, des rails de supportages de l'ue sur silent bloc

Les Atouts de l'article:

Solution d'intégration du groupe extérieur. Compatible avec les gammes Alfea Extensa A.I. R32

Quelques mots du fabricant :

LA solution innovante d’intégration du groupe extérieur dans le bâti. Elle permet de rendre invisible l’unité extérieure. Le dispositif est composé de 3 sous-ensembles : grille, cadre intérieur et caisson intérieur.- Grille sécurisée (non démontable par l'extérieur) - Dispositif de séparation des flux d'air bréveté - Récupération des condensats avec traitement de leur évacuation