Atlantic APC Home Heating - Chaudière Ambiance BTX convertible fioul/gaz BT chauffage seul 55 à 60 kW - 026597

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau, échangeur de chaleur - acier
hauteur - 950 mm
largeur - 650 mm
profondeur - 932 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3546330265971
Réf. Sonepar
01760026597
Réf. Fournisseur
026597
Réf. Commerciale
Atlantic APC Home Heating
matériau, échangeur de chaleur:
acier
hauteur:
950 mm
largeur:
650 mm
profondeur:
932 mm
Les Atouts de l'article:
Chaudière convertible fioul/gaz basse température chauffage seul de 60 Kw
Les Atouts de la gamme:
Durabilité
La chaudière est fabriquée en France dans notre usine de Billy-Berclau, près de Lille.
Le corps de chauffe en acier garanti 5 ans(a) apporte une fiabilité maximum à la chaudière.
Une garantie de :
- 2 ans pour les pièces
- + 1 an pièces et 1 an pour la main d'œuvre (sous conditions)(b).
Facilité d'installation
Compatibilité avec un brûleur fioul ou gaz (brûleur en option).
Mise à disposition d'un tableau de préconisation pour la sélection du brûleur Stella ou Tosca (brûleur en option).
Capot de finition insonorisant en option.
Les pieds sont réglables pour une mise à niveau.
Accompagnement / services
Une assistance technique Atlantic gratuite, basée à Merville, proche de l'usine de production, se tient à votre disposition pour vous accompagner.
Livraison express des produits.
Grâce à la Garantie Express, vous pouvez envoyer les pièces de rechange sous garantie en 24h sans formalité administrative.
Simplicité d'utilisation
Un tableau de bord simple d'utilisation grâce à des molettes et des voyants d'états.
Régulation Navistem 200S avec une sonde extérieure (en option) pour une programmation avancée (2 circuits à gestion indépendantes, priorité sanitaire glissante).
Quelques mots du fabricant :
- Facile à installer grâce au tableau de préconisation à la sélection du brûleur en option et pieds réglables pour mise à niveau
- Corps de chauffe en acier garanti 5 ans
- Accompagnement Atlantic : livraison express, garantie express en 24h, assistance technique basée à Merville