Atlantic APC Home Heating - Chaudière Axeo NOx F30 sol fioul à condensation chauffage seul 25 kW - 026000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance utile nominale 80-60 °C - 26 kW

  • vase d'expansion intégré - Oui

  • hauteur - 1370 mm

  • largeur - 650 mm

  • profondeur - 980 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410530260008

Réf. Sonepar

01760026000

Réf. Fournisseur

026000

Marque

Atlantic APC Home Heating

puissance utile nominale 80-60 °C:

26 kW

vase d'expansion intégré:

Oui

hauteur:

1370 mm

largeur:

650 mm

profondeur:

980 mm

classe d’efficience énergétique:

A

Chaudière sol fioul à condensation chauffage seul 25 kW, brûleur bas Nox compatible biofioul F30, régulation de série sur sonde extérieure

Les Atouts de l'article:

Chaudière sol fioul à condensation tout intégré 25 Kw,

Les Atouts de la gamme:

Durabilité

La chaudière est fabriquée en France dans notre usine de Billy-Berclau, près de Lille.

Le corps de chauffe en inox et le ballon ECS en acier émaillé avec protection ACI (modèle Duo) garantis 5 ans(a)    apportent une fiabilité maximum à la chaudière.

Une garantie de :

  • 2 ans pour les pièces
  • + 1 an pièces et 1 an pour la main d'œuvre (sous conditions)(b)

Confort

Régulation autonome en fonction de la température extérieure (sonde fournie de série).

Confort sanitaire optimal avec son ballon de 120 L atteignant un débit de 21 L/min.


Installation

Une installation esthétique avec un produit tout intégré et compact pour faciliter l'intégration, associant sous l'habillage : le corps de chauffe, la régulation, le condenseur et le kit hydraulique (vase d'expansion, manomètre, vanne 3 voies).

Axeo NOx peut être séparée en 2 parties pour la version Duo afin de dissocier la chaudière et le ballon dans le cadre d'un accès difficile.

Interface de régulation simple et ergonomique avec un affichage LCD rétroéclairé de grande taille et un menu déroulant intuitif.


Economies d'énergie

  • Technologie condensation permettant d'atteindre un rendement de 103% et ainsi de réduire sa facture énergétique.
  • Plus d'économie d'énergie grâce au pilotage à distance (Thermostat ON/OFF connecté).


Quelques mots du fabricant :

  • Facile à installer : produit tout intégré, compact et séparable en deux parties en version Duo
  • Facile à entretenir avec un accès au condenseur par l’avant
  • Respectueuse de l'environnement grâce au bruleur compatible Biofioul F30
  • Garantie 5 ans corps de chauffe en inox et ballon ECS en acier émaillé protection ACI pour le modèle Duo