Atlantic APC Home Heating - Chaudière Axeo NOx F30 sol fioul avec ECS accumulée 32 kW - 026003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance utile nominale 80-60 °C - 32 kW
réservoir eau chaude sanitaire - 120 l
vase d'expansion intégré - Oui
hauteur - 1700 mm
largeur - 650 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
AXEO NOX F30
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3410530260039
Réf. Sonepar
01760026003
Réf. Fournisseur
026003
Marque
Atlantic APC Home Heating
puissance utile nominale 80-60 °C:
32 kW
réservoir eau chaude sanitaire:
120 l
vase d'expansion intégré:
Oui
hauteur:
1700 mm
largeur:
650 mm
profondeur:
980 mm
profil de soutirage:
XXL
classe d'efficience énergétique de chauffage:
A
classe efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau:
B
Les Atouts de l'article:
Chaudière sol fioul à condensation tout intégré 32 Kw
Les Atouts de la gamme:
Durabilité
La chaudière est fabriquée en France dans notre usine de Billy-Berclau, près de Lille.
Le corps de chauffe en inox et le ballon ECS en acier émaillé avec protection ACI (modèle Duo) garantis 5 ans(a) apportent une fiabilité maximum à la chaudière.
Une garantie de :
- 2 ans pour les pièces
- + 1 an pièces et 1 an pour la main d'œuvre (sous conditions)(b)
Confort
Régulation autonome en fonction de la température extérieure (sonde fournie de série).
Confort sanitaire optimal avec son ballon de 120 L atteignant un débit de 21 L/min.
Economies d'énergie
- Technologie condensation permettant d'atteindre un rendement de 103% et ainsi de réduire sa facture énergétique.
- Plus d'économie d'énergie grâce au pilotage à distance (Thermostat ON/OFF connecté).
Installation
Une installation esthétique avec un produit tout intégré et compact pour faciliter l'intégration, associant sous l'habillage : le corps de chauffe, la régulation, le condenseur et le kit hydraulique (vase d'expansion, manomètre, vanne 3 voies).
Axeo NOx peut être séparée en 2 parties pour la version Duo afin de dissocier la chaudière et le ballon dans le cadre d'un accès difficile.
Interface de régulation simple et ergonomique avec un affichage LCD rétroéclairé de grande taille et un menu déroulant intuitif.
Quelques mots du fabricant :
- Facile à installer : produit tout intégré, compact et séparable en deux parties en version Duo
- Facile à entretenir avec un accès au condenseur par l’avant
- Respectueuse de l'environnement grâce au bruleur compatible Biofioul F30
- Garantie 5 ans corps de chauffe en inox et ballon ECS en acier émaillé protection ACI pour le modèle Duo



