Atlantic APC Home Heating - Chaudière Effinox 2 sol gaz à condensation avec ECS accumulée 24 kW - 021710

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance utile nominale 80-60 °C - 24 kW

  • matériau, échangeur de chaleur - acier inoxydable

  • réservoir eau chaude sanitaire - 135 l

  • vase d'expansion intégré - Oui

  • hauteur - 1705 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410530217101

Réf. Sonepar

01760021710

Réf. Fournisseur

021710

Marque

Atlantic APC Home Heating

puissance utile nominale 80-60 °C:

24 kW

matériau, échangeur de chaleur:

acier inoxydable

réservoir eau chaude sanitaire:

135 l

vase d'expansion intégré:

Oui

hauteur:

1705 mm

largeur:

598 mm

profondeur:

610 mm

SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) en conditions standard:

93

profil de soutirage:

XL

classe d'efficience énergétique de chauffage:

A

classe efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau:

A

convient pour gaz naturel à bas pouvoir calorifique:

réglage automatique

convient pour gaz naturel à haut pouvoir calorifique:

réglage automatique

convient pour propane:

réglage automatique

Chaudière sol gaz à condensation, chauffage 24 kW + ECS accumulée avec ballon serpentin 130 L - 22L/min

Les Atouts de l'article:

Chaudière sol gaz à condensation, chauffage + ECS accumulée avec ballon serpentin 130 L - 22L/min, 24 kW chauffage

Les Atouts de la gamme:

Confort

Maintien d'une température particulièrement stable dans le logement grâce à la régulation Atlantic Smart Adapt, qui permet une modulation intelligente de la température de départ de chauffage

Ballon de 135L (modèles Duo) pour un confort sanitaire élevé : de l'eau chaude en illimité et à une température particulièrement stable

Pilotage à distance et suivi des consommations de votre chaudière, grâce à l'application mobile et tablette Cozytouch

Sécurité pour toute la famille grâce au mitigeur thermostatique monté de série


Durabilité

Garantie 3 ans pièces et 1 an main d'œuvre (sous conditions)

Corps de chauffe en inox garanti 5 ans

Ballon ECS en acier émaillé avec protection ACI, garanti 5 ans (modèle Duo)

Fabrication française dans notre usine, près de Lille


Accompagnement / Services

Assistance technique Atlantic gratuite, basée à Merville proche de l'usine de production

Garantie Express : envoi des pièces de rechange sous garantie en 24h

Mise en service offerte sous conditions


Facilité d'entretien et de maintenance

Accès à 100% des composants par l'avant

Moins d'interventions en cas de baisse de pression dans le circuit primaire grâce au disconnecteur à remplissage automatique monté de série

Une carte SAV unique pour tous les modèles et mutualisation des pièces détachées avec la gamme de chaudières murales gaz Naema 3

Tableau de bord sur charnière permettant d'effectuer facilement les paramétrages pendant l'intervention sur les composants

Accès facile aux documentations techniques, codes erreurs et pièces détachées via l'Application Services Pro


Facilité d'installation

Gain de temps à l'installation grâce à cette chaudière tout équipée : disconnecteur, mitigeur et vase d’expansion sanitaire (modèles Duo) de série

Interface de régulation textuelle et en couleurs pour une navigation intuitive

Mise en service rapide grâce à Easy Start disponible sur l'interface de régulation

Gain de temps à la mise en service grâce à Easy Gaz Control : calibration automatique des réglages gaz en fonction du type de gaz : G25, G20 ou propane. Plus besoin de kit de conversion.

Fixation rapide et raccordement simplifié de l'interface des thermostats Navilink 125 Connect et Navilink 128 Radio-Connect directement derrière la chaudière

Grâce à l'exclusivité Atlantic Smart Adapt équivalent à une régulation de type loi d'eau, pas de nécessité d'installer une sonde de température extérieure, ni d'effectuer de réglages complexes

Produit simple à associer avec un ballon ECS Conforto Atlantic grâce à la vanne 3 voies intégrée de série

Une chaudière qui permet la gestion d’un ou de deux circuits de chauffage via un kit 2 zones intégrable dans la chaudière



Quelques mots du fabricant :

  • Facile à entretenir : Toute équipée de série, elle intègre un disconnecteur à remplissage automatique, ainsi qu'un mitigeur. Elle intègre également un vase d'expansion sanitaire et un ballon de 135L pour un confort optimal.

  • Facile à installer : Sa mise en service est rapide et simplifiée avec l'assistant au démarrage Easy Start disponible sur l'interface de régulation.

  • Connectée : Effinox 2 est connectée à Cozytouch pour le pilotage à distance des particuliers, via les thermostats Navilink modernes et simples à installer.