Atlantic APC Home Heating - Chaudière Effinox 2 sol gaz à condensation avec ECS accumulée 28 kW - 021711

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance utile nominale 80-60 °C - 28 kW
matériau, échangeur de chaleur - acier inoxydable
réservoir eau chaude sanitaire - 135 l
vase d'expansion intégré - Oui
hauteur - 1705 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3410530217118
Réf. Sonepar
01760021711
Réf. Fournisseur
021711
Marque
Atlantic APC Home Heating
puissance utile nominale 80-60 °C:
28 kW
matériau, échangeur de chaleur:
acier inoxydable
réservoir eau chaude sanitaire:
135 l
vase d'expansion intégré:
Oui
hauteur:
1705 mm
largeur:
598 mm
profondeur:
610 mm
SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) en conditions standard:
92
profil de soutirage:
XL
classe d'efficience énergétique de chauffage:
A
classe efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau:
A
convient pour gaz naturel à bas pouvoir calorifique:
réglage automatique
convient pour gaz naturel à haut pouvoir calorifique:
réglage automatique
convient pour propane:
réglage automatique
Les Atouts de l'article:
Chaudière sol gaz à condensation, chauffage + ECS accumulée avec ballon serpentin 130 L - 23L/min, 28 kW chauffage
Les Atouts de la gamme:
Accompagnement / Services
Assistance technique Atlantic gratuite, basée à Merville proche de l'usine de production
Garantie Express : envoi des pièces de rechange sous garantie en 24h
Mise en service offerte sous conditions
Confort
Maintien d'une température particulièrement stable dans le logement grâce à la régulation Atlantic Smart Adapt, qui permet une modulation intelligente de la température de départ de chauffage
Ballon de 135L (modèles Duo) pour un confort sanitaire élevé : de l'eau chaude en illimité et à une température particulièrement stable
Pilotage à distance et suivi des consommations de votre chaudière, grâce à l'application mobile et tablette Cozytouch
Sécurité pour toute la famille grâce au mitigeur thermostatique monté de série
Durabilité
Garantie 3 ans pièces et 1 an main d'œuvre (sous conditions)
Corps de chauffe en inox garanti 5 ansBallon ECS en acier émaillé avec protection ACI, garanti 5 ans (modèle Duo)
Fabrication française dans notre usine, près de Lille
Facilité d'entretien et de maintenance
Accès à 100% des composants par l'avant
Moins d'interventions en cas de baisse de pression dans le circuit primaire grâce au disconnecteur à remplissage automatique monté de série
Une carte SAV unique pour tous les modèles et mutualisation des pièces détachées avec la gamme de chaudières murales gaz Naema 3
Tableau de bord sur charnière permettant d'effectuer facilement les paramétrages pendant l'intervention sur les composants
Accès facile aux documentations techniques, codes erreurs et pièces détachées via l'Application Services Pro
Facilité d'installation
Gain de temps à l'installation grâce à cette chaudière tout équipée : disconnecteur, mitigeur et vase d’expansion sanitaire (modèles Duo) de série
Interface de régulation textuelle et en couleurs pour une navigation intuitive
Mise en service rapide grâce à Easy Start disponible sur l'interface de régulation
Gain de temps à la mise en service grâce à Easy Gaz Control : calibration automatique des réglages gaz en fonction du type de gaz : G25, G20 ou propane. Plus besoin de kit de conversion.
Fixation rapide et raccordement simplifié de l'interface des thermostats Navilink 125 Connect et Navilink 128 Radio-Connect directement derrière la chaudière
Grâce à l'exclusivité Atlantic Smart Adapt équivalent à une régulation de type loi d'eau, pas de nécessité d'installer une sonde de température extérieure, ni d'effectuer de réglages complexes
Produit simple à associer avec un ballon ECS Conforto Atlantic grâce à la vanne 3 voies intégrée de série
Une chaudière qui permet la gestion d’un ou de deux circuits de chauffage via un kit 2 zones intégrable dans la chaudière
Quelques mots du fabricant :
- Facile à entretenir : Toute équipée de série, elle intègre un disconnecteur à remplissage automatique, ainsi qu'un mitigeur. Elle intègre également un vase d'expansion sanitaire et un ballon de 135L pour un confort optimal.
- Facile à installer : Sa mise en service est rapide et simplifiée avec l'assistant au démarrage Easy Start disponible sur l'interface de régulation.
- Connectée : Effinox 2 est connectée à Cozytouch pour le pilotage à distance des particuliers, via les thermostats Navilink modernes et simples à installer.




