Atlantic APC Home Heating - Chaudière Effinox Condens sol gaz à condensation chauffage seul 24 kW - 021793

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance utile nominale 80-60 °C - 24 kW
matériau, échangeur de chaleur - acier inoxydable
régulation du brûleur modulée - Oui
vase d'expansion intégré - Oui
hauteur - 865 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EFFINOX CONDENS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3410530217934
Réf. Sonepar
01760021793
Réf. Fournisseur
021793
Marque
Atlantic APC Home Heating
puissance utile nominale 80-60 °C:
24 kW
matériau, échangeur de chaleur:
acier inoxydable
régulation du brûleur modulée:
Oui
vase d'expansion intégré:
Oui
hauteur:
865 mm
largeur:
598 mm
profondeur:
620 mm
SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) en conditions standard:
92
classe d’efficience énergétique:
A
Les Atouts de l'article:
Chaudière sol gaz condensation, chauffage seul - 24 kW
Les Atouts de la gamme:
Confort
La sonde extérieure fournie de série permet une régulation autonome en fonction de la température extérieure.
Sécurité garantie pour toute la famille grâce au mitigeur thermostatique monté de série.
Pour le modèle Effinox Condens Duo, le ballon de 128 L offre un excellent confort sanitaire : débit jusqu'à 22 L/min et grande stabilité de température.
Accompagnement / services
Une assistance technique Atlantic gratuite, basée à Merville, proche de l'usine de production, se tient à votre disposition pour vous accompagner.
Livraison express des produits.
Grâce à la Garantie Express, vous pouvez envoyer les pièces de rechange sous garantie en 24h sans formalité administrative.
Mise en service offerte.
Durabilité
La chaudière est fabriquée en France dans notre usine de Billy-Berclau, près de Lille.
Le corps de chauffe en inox et le ballon ECS en acier émaillé avec la protection ACI (modèle Duo) garantis 5 ans apportent une fiabilité maximum à la chaudière(a).
Une garantie de :
- 2 ans pour les pièces
- + 1 an pièces et 1 an pour la main d'œuvre (sous conditions)(b).
Économies d'énergie
Des économies d'énergie garanties par rapport à une chaudière classique, grâce à son corps de chauffe à condensation et un circulateur basse consommation.
Isolation du ballon renforcée pour limiter les déperditions de chaleur.
Gestion de programmation hebdomadaire intégrée sur l'interface de régulation.
Facilité d'installation
Gain de temps pour les professionnels à l'installation grâce aux équipements de série : kit hydraulique et kit d’expansion sanitaire (modèle Duo).
Chaudière équipée de série d'une interface avec un affichage LCD rétroéclairé de grande taille et d'un menu déroulant intuitif.
Possibilité d'un raccord sur un plancher chauffant en direct.
Gestion d’un ou deux circuits de chauffage.
Facilité d'entretien et de maintenance
Une accessibilité aux composants 100% par l’avant de la chaudière pour une utilisation simplifiée.
Tableau de bord basculant permettant d'effectuer facilement les paramètrages pendant l'intervention sur les composants.
L'application Atlantic Services Pro vous permet d'accéder facilement aux documentations techniques, aux codes erreurs et aux pièces détachées.
Gain de temps pour l'entretien grâce à un accès et un nettoyage faciles du corps de chauffe.
Quelques mots du fabricant :
- Facile à installer grâce aux équipements de série, à la gestion d’un ou deux circuits de chauffage et raccord sur plancher chauffant en direct
- Facile à entretenir avec un accès aux composants par l’avant
- Garantie 5 ans corps de chauffe en inox et ballon ECS en acier émaillé protection ACI pour le modèle Duo




