Atlantic APC Home Heating - Chaudière fioul Optima basse température ECS accumulée 25 kW - 026617

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau, échangeur de chaleur - acier
réservoir eau chaude sanitaire - 80 l
hauteur - 1273 mm
largeur - 650 mm
profondeur - 772 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3116370266179
Réf. Sonepar
01760026617
Réf. Fournisseur
026617
Réf. Commerciale
Atlantic APC Home Heating
matériau, échangeur de chaleur:
acier
réservoir eau chaude sanitaire:
80 l
hauteur:
1273 mm
largeur:
650 mm
profondeur:
772 mm
Les Atouts de l'article:
Chaudière nue convertible fioul/gaz basse température ecs accumulée - 25 Kw
Les Atouts de la gamme:
Confort
Grand confort sanitaire grâce au ballon en inox semi-immergé et à l'aquastat sanitaire indépendant.
Capacité de 80 à 130 L de stockage selon les modèles.
Régulation Navistem 200S avec une sonde extérieure pour encore plus de confort en chauffage (en option).
Durabilité
La chaudière est fabriquée en France dans notre usine de Billy-Berclau, près de Lille.
Le corps de chauffe en acier garanti 5 ans(a) apporte une fiabilité maximum à la chaudière.
Une garantie de :
- 2 ans pour les pièces
- + 1 an pièces et 1 an pour la main d'œuvre (sous conditions)(b).
Accompagnement / services
Une assistance technique Atlantic gratuite, basée à Merville, proche de l'usine de production, se tient à votre disposition pour vous accompagner.
Livraison express des produits.
Grâce à la Garantie Express, vous pouvez envoyer les pièces de rechange sous garantie en 24h sans formalité administrative.
Facilité d'installation
Compatibilité avec un brûleur fioul ou gaz en option.
Mise à disposition d'un tableau de préconisation pour la sélection du brûleur Stella ou Tosca (brûleur en option).
Capot de finition insonorisant en option.
Les pieds sont réglables pour une mise à niveau.
Simplicité d'utilisation
Un tableau de bord simple d'utilisation grâce à des molettes et des voyants d'états.
Régulation Navistem 200S avec une sonde extérieure (en option) pour une programmation avancée (2 circuits à gestion indépendantes, priorité sanitaire glissante).
Quelques mots du fabricant :
- Facile à installer grâce au tableau de préconisation à la sélection du brûleur en option et pieds réglables pour mise à niveau
- Corps de chauffe en acier garanti 5 ans
- Accompagnement Atlantic : livraison express, garantie express en 24h, assistance technique basée à Merville