Atlantic APC Home Heating - Chaudière fioul Optima basse température ECS accumulée 29 à 33 kW - 026471

CopieCopie
Atlantic APC Home Heating - Chaudière fioul Optima basse température ECS accumulée 29 à 33 kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau, échangeur de chaleur - acier

  • réservoir eau chaude sanitaire - 130 l

  • hauteur - 1570 mm

  • largeur - 650 mm

  • profondeur - 772 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546330264714

Réf. Sonepar

01760026471

Réf. Fournisseur

026471

Marque

Atlantic APC Home Heating

matériau, échangeur de chaleur:

acier

réservoir eau chaude sanitaire:

130 l

hauteur:

1570 mm

largeur:

650 mm

profondeur:

772 mm

Chaudière fioul nue basse température ECS accumulée 29 à 33 kW cheminée

Les Atouts de l'article:

Chaudière fioul nue basse température ECS accumulée - 35 Kw

Les Atouts de la gamme:

Confort

Grand confort sanitaire grâce au ballon en inox semi-immergé et à l'aquastat sanitaire indépendant.

Capacité de 80 à 130 L de stockage selon les modèles.

Régulation Navistem 200S avec une sonde extérieure pour encore plus de confort en chauffage (en option).


Durabilité

La chaudière est fabriquée en France dans notre usine de Billy-Berclau, près de Lille.

Le corps de chauffe en acier garanti 5 ans(a) apporte une fiabilité maximum à la chaudière.

Une garantie de :

  • 2 ans pour les pièces
  • + 1 an pièces et 1 an pour la main d'œuvre (sous conditions)(b).


Facilité d'installation

Compatibilité avec un brûleur fioul ou gaz en option.

Mise à disposition d'un tableau de préconisation pour la sélection du brûleur Stella ou Tosca (brûleur en option).

Capot de finition insonorisant en option.

Les pieds sont réglables pour une mise à niveau.


Accompagnement / services

Une assistance technique Atlantic gratuite, basée à Merville, proche de l'usine de production, se tient à votre disposition pour vous accompagner.

Livraison express des produits.

Grâce à la Garantie Express, vous pouvez envoyer les pièces de rechange sous garantie en 24h sans formalité administrative.


Simplicité d'utilisation

Un tableau de bord simple d'utilisation grâce à des molettes et des voyants d'états.

Régulation Navistem 200S avec une sonde extérieure (en option) pour une programmation avancée (2 circuits à gestion indépendantes, priorité sanitaire glissante).



Quelques mots du fabricant :

  • Facile à installer grâce au tableau de préconisation à la sélection du brûleur en option et pieds réglables pour mise à niveau
  • Corps de chauffe en acier garanti 5 ans
  • Accompagnement Atlantic : livraison express, garantie express en 24h, assistance technique basée à Merville