Atlantic APC Home Heating - Chaudière murale gaz à condensation Naia 2 12 kW - 021270

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau, échangeur de chaleur - acier inoxydable

  • puissance utile nominale 80-60 °C - 12 kW

  • régulation du brûleur modulée - Oui

  • vase d'expansion intégré - Oui

  • hauteur - 714 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410530212700

Réf. Sonepar

01760021270

Réf. Fournisseur

021270

Marque

Atlantic APC Home Heating

matériau, échangeur de chaleur:

acier inoxydable

puissance utile nominale 80-60 °C:

12 kW

régulation du brûleur modulée:

Oui

vase d'expansion intégré:

Oui

hauteur:

714 mm

largeur:

400 mm

profondeur:

316 mm

SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) en conditions standard:

92

classe d’efficience énergétique:

A

Chaudière murale gaz à condensation 2 à 12 kW chauffage seul (avec possibilité d'ECS déporté en option), cheminée/ventouse

Les Atouts de l'article:

Chaudière murale gaz à condensation 2 à 12 Kw chauffage seul

Quelques mots du fabricant :

  • Régulation Atlantic Smart Adapt, une régulation autonome sur loi d'eau sans sonde extérieure
  • Solution ENR : possibilité d'association avec un CETHI ou CESI monovalent
  • Compacte et fiable : intégration facile avec ses 400 mm de large et un corps de chauffe inox garanti 5 ans