Atlantic APC Home Heating - Chaudière murale gaz à condensation Naia 2 Duo 35 kW - 021276

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau, échangeur de chaleur - acier inoxydable

  • puissance utile nominale 80-60 °C - 25 kW

  • régulation du brûleur modulée - Oui

  • puissance nominale valeur basse, eau sanitaire - 6 kW

  • puissance nominale valeur haute, eau sanitaire - 35 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3410530212762

Réf. Sonepar

01760021276

Réf. Fournisseur

021276

Réf. Commerciale

Atlantic APC Home Heating

matériau, échangeur de chaleur:

acier inoxydable

puissance utile nominale 80-60 °C:

25 kW

régulation du brûleur modulée:

Oui

puissance nominale valeur basse, eau sanitaire:

6 kW

puissance nominale valeur haute, eau sanitaire:

35 kW

réservoir eau chaude sanitaire:

45 l

vase d'expansion intégré:

Oui

hauteur:

898 mm

largeur:

600 mm

profondeur:

490 mm

SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) en conditions standard:

93

efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh):

63 %

profil de soutirage:

XL

classe d'efficience énergétique de chauffage:

A

classe efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau:

B

Chaudière murale gaz à condensation 5,8 à 34,5 kW chauffage + ECS accumulée 20 L/Min (ballon serpentin inox de 45L Hydro Serenity intégré), cheminée/ventouse

Les Atouts de l'article:

Chaudière murale gaz à condensation - 35 Kw

Les Atouts de la gamme:

Accompagnement / services

Pack confiance 2 ans.

Assistance technique Atlantic gratuite, basée à Merville proche de l'usine de production.

Garantie Express : envoi des pièces de rechange sous garantie en 24h.

Livraison express des produits.

Objet BIM disponible et données RT intégrées dans BART.


Confort

Grâce à la technologie Hydro Serenity et son ballon d'eau chaude de 45L directement dans la chaudière, l'eau chaude est disponible en continu, en grande quantité et à une température particulièrement stable y compris en cas de multi-puisages.

Confort supplémentaire grâce au ballon serpetin, permettant la possibilité d'un bouclage ECS.

Maintien d'une température particulièrement stable dans le logement grâce à la régulation Atlantic Smart Adapt(a), qui permet une modulation intelligente de la température de départ de chauffage.

Pilotage à distance grâce à l'application mobile et tablette Cozytouch d'Atlantic ou via les applications compatibles de nos partenaires.


Durabilité

Grâce à son ballon serpentin, la chaudière Naia 2 Duo convient particulièrement aux zones calcaires.

Garantie 3 ans pièces et 1 an main d'œuvre(b)(sous conditions).

Corps de chauffe et ballons en inox garantis 5 ans.

Fabrication française dans notre usine, près de Lille


Facilité d'installation

Grâce à l'exclusivité Atlantic Smart Adapt(a) équivalent à une régulation de type loi d'eau : Pas de nécessité d'installer une sonde de température extérieure, ni d'effectuer de réglages complexes.

Mise en service rapide (paramétrage et contrôle de combustion) avec l'application Atlantic Services PRO connecté. Possibilité de dupliquer le paramétrage d'une chaudière à l'autre.


Performance

Exclusivité Atlantic Smart Adapt(a): régulation assimilable à un départ variable selon loi d'eau dans le moteur de calcul RT2012 permettant un gain allant jusqu'à 2 pts de Cep.

Eligibilité aux CEE : thermostats modulants associables qui offrent une classe de régulation ≥ V(b).

Très bonne valorisation dans les moteurs de calculs.



Quelques mots du fabricant :

  • Régulation Atlantic Smart Adapt, une régulation autonome sur loi d'eau sans sonde extérieure
  • Solution ENR : possibilité d'association avec un CETHI ou CESI monovalent
  • Compacte et fiable : intégration facile avec ses 400 mm de large et un corps de chauffe inox garanti 5 ans