Atlantic APC Home Heating - Chaudière murale gaz à condensation Naia 2 Micro HP - 021278

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau, échangeur de chaleur - acier inoxydable
puissance utile nominale 80-60 °C - 17 kW
régulation du brûleur modulée - Oui
puissance nominale valeur basse, eau sanitaire - 6 kW
puissance nominale valeur haute, eau sanitaire - 25 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NAIA 2 MICRO HP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3410530212786
Réf. Sonepar
01760021278
Réf. Fournisseur
021278
Marque
Atlantic APC Home Heating
matériau, échangeur de chaleur:
acier inoxydable
puissance utile nominale 80-60 °C:
17 kW
régulation du brûleur modulée:
Oui
puissance nominale valeur basse, eau sanitaire:
6 kW
puissance nominale valeur haute, eau sanitaire:
25 kW
vase d'expansion intégré:
Oui
hauteur:
714 mm
largeur:
400 mm
profondeur:
316 mm
SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) en conditions standard:
93
efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh):
84 %
profil de soutirage:
XL
classe d'efficience énergétique de chauffage:
A
classe efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau:
A
Les Atouts de l'article:
Chaudière murale gaz à condensation 9 à 35 Kw chauffage + ecs micro-accumulée 12,3 L/Min
Les Atouts de la gamme:
Confort
Maintien d'une température particulièrement stable dans le logement grâce à la régulation Atlantic Smart Adapt(a), qui permet une modulation intelligente de la température de départ de chauffage
De la réactivité et du confort ECS (3 étoiles), grâce à la technologie Hydro Control qui maintient en température l'échangeur à plaques : L'eau chaude est instantanée et disponible en continu
Pilotage à distance grâce à l'application mobile et tablette Cozytouch d'Atlantic ou via les applications compatibles de nos partenaires
Durabilité
Garantie 3 ans pièces et 1 an main d'œuvre(b) (sous conditions)
Corps de chauffe en inox garantis 5 ans
Fabrication française dans notre usine, près de Lille
Facilité d'installation
Grâce à l'exclusivité Atlantic Smart Adapt(a) équivalent à une régulation de type loi d'eau : Pas de nécessité d'installer une sonde de température extérieure, ni d'effectuer de réglages complexes
Mise en service rapide (paramétrage et contrôle de combustion) avec l'application Atlantic Services Pro. Il est aussi possible de dupliquer le paramétrage d'une chaudière à une autre
La chaudière Naia 2 Micro HP vient en remplacement des chaudières atmosphériques en conduits Shunt et Alsace. Son installation est facilitée grâce à des accessoires spécifiques des nos partenaires (tubages individuels étroits de Ø50mm/Ø60mm/Ø80mm)
Intégration dans l'habitat
Une chaudière compacte facilement intégrable dans une cuisine grâce à ses 40 cm de large seulement.
Quelques mots du fabricant :
- Régulation Atlantic Smart Adapt, une régulation autonome sur loi d'eau sans sonde extérieure
- Solution ENR : possibilité d'association avec un CETHI ou CESI monovalent Compacte et fiable : intégration facile avec ses 400 mm de large et un corps de chauffe inox garanti 5 ans



