Atlantic APC Home Heating - Chaudière murale gaz à condensation Naia 3 Duo 25 kW - 021377

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau, échangeur de chaleur - acier inoxydable
puissance utile nominale 80-60 °C - 21.5 kW
régulation du brûleur modulée - Oui
puissance nominale valeur basse, eau sanitaire - 4.3 kW
puissance nominale valeur haute, eau sanitaire - 29.4 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NAIA 3 DUO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3410530213776
Réf. Sonepar
01760021377
Réf. Fournisseur
021377
Marque
Atlantic APC Home Heating
matériau, échangeur de chaleur:
acier inoxydable
puissance utile nominale 80-60 °C:
21.5 kW
régulation du brûleur modulée:
Oui
puissance nominale valeur basse, eau sanitaire:
4.3 kW
puissance nominale valeur haute, eau sanitaire:
29.4 kW
réservoir eau chaude sanitaire:
45 l
vase d'expansion intégré:
Oui
hauteur:
899 mm
largeur:
600 mm
profondeur:
485 mm
SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) en conditions standard:
94
efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh):
80.6 %
profil de soutirage:
XL
classe d'efficience énergétique de chauffage:
A
classe efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau:
A
convient pour gaz naturel à bas pouvoir calorifique:
réglage automatique
convient pour gaz naturel à haut pouvoir calorifique:
réglage automatique
convient pour propane:
réglage automatique
Les Atouts de l'article:
Chaudière murale gaz à condensation 4,3 à 29 kW, chauffage + ECS accumulée 16 L/min (ballon serpentin inox de 45 L Hydro Serenity intégré) - Cheminée/ventouse
Les Atouts de la gamme:
Facilité d'installation
Calibration gaz automatique grâce à Easy Gaz Control
Fixation rapide et raccordement simplifié de l'interface Navilink sous la chaudière
Pas de nécessité d'installer une sonde de température extérieure, ni d'effectuer de réglages complexes, grâce à l'exclusivité Atlantic Smart Adapt(3) équivalent à une régulation de type loi d'eauDurabilité
Garantie 3 ans pièces et 1 an main d'œuvre (sous conditions)
Corps de chauffe et ballon en inox garantis 5 ans
Fabrication française dans notre usine de Billy-Berclau, près de Lille
Confort
Grâce à la technologie Hydro Serenity et son ballon d'eau chaude de 45L directement dans la chaudière, l'eau chaude est disponible en continu, en grande quantité et à une température particulièrement stable y compris en cas de multi-puisages
Confort supplémentaire grâce au ballon serpentin, permettant la possibilité d'un bouclage ECS
Maintien d'une température particulièrement stable dans le logement grâce à la régulation Atlantic Smart Adapt, qui permet une modulation intelligente de la température de départ de chauffage
Pilotage à distance et suivi des consommations de la chaudière, grâce à l'application mobile et tablette Cozytouch
Accompagnement / Services
Assistance technique Atlantic gratuite, basée à Merville proche de l'usine de production
Garantie Express : envoi des pièces de rechange sous garantie en 24h
Mise en service offerte sous conditions
Intégration dans l’habitat
Une chaudière compacte facilement intégrable dans une cuisine ou espace étroit
Compatible avec nos gammes de thermostats Atlantic Navilink au design moderne et simples d’utilisation
Quelques mots du fabricant :
- Exclusivité Atlantic Smart Adapt : régulation assimilable à un départ variable selon loi d'eau dans le moteur de calcul RT2012 permettant un gain allant jusqu'à 2 pts de Cep (nécessite l'installation d'un thermostat Atlantic)
- Grâce à la technologie Hydro Serenity et son ballon d'eau chaude de 45L directement dans la chaudière, l'eau chaude est disponible en continu, en grande quantité et à une température particulièrement stable y compris en cas de multi-puisages
- Corps de chauffe et ballons en inox garantis 5 ans
- Garantie Express : envoi des pièces de rechange sous garantie en 24h




