Atlantic APC Home Heating - Chaudière murale gaz à condensation Naia 3 Duo 35 kW - 021376

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau, échangeur de chaleur - acier inoxydable

  • puissance utile nominale 80-60 °C - 25.3 kW

  • régulation du brûleur modulée - Oui

  • puissance nominale valeur basse, eau sanitaire - 5.8 kW

  • puissance nominale valeur haute, eau sanitaire - 35.6 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410530213769

Réf. Sonepar

01760021376

Réf. Fournisseur

021376

Marque

Atlantic APC Home Heating

matériau, échangeur de chaleur:

acier inoxydable

puissance utile nominale 80-60 °C:

25.3 kW

régulation du brûleur modulée:

Oui

puissance nominale valeur basse, eau sanitaire:

5.8 kW

puissance nominale valeur haute, eau sanitaire:

35.6 kW

réservoir eau chaude sanitaire:

45 l

vase d'expansion intégré:

Oui

hauteur:

899 mm

largeur:

600 mm

profondeur:

485 mm

SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) en conditions standard:

94

efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh):

62.9 %

profil de soutirage:

XL

classe d'efficience énergétique de chauffage:

A

classe efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau:

B

convient pour gaz naturel à bas pouvoir calorifique:

réglage automatique

convient pour gaz naturel à haut pouvoir calorifique:

réglage automatique

convient pour propane:

réglage automatique

Chaudière murale gaz à condensation chauffage + ECS accumulée 20 L/Min (ballon serpentin inox de 45L Hydro Serenity intégré), cheminée/ventouse

Les Atouts de l'article:

Chaudière murale gaz à condensation 6 à 35 kW en chauffage + ECS accumulée 20,3 L/min (ballon serpentin inox de 45 L Hydro Serenity intégré) - Cheminée/ventouse

Les Atouts de la gamme:

Accompagnement / Services

Assistance technique Atlantic gratuite, basée à Merville proche de l'usine de production

Garantie Express : envoi des pièces de rechange sous garantie en 24h

Mise en service offerte sous conditions


Confort

Grâce à la technologie Hydro Serenity et son ballon d'eau chaude de 45L directement dans la chaudière, l'eau chaude est disponible en continu, en grande quantité et à une température particulièrement stable y compris en cas de multi-puisages

Confort supplémentaire grâce au ballon serpentin, permettant la possibilité d'un bouclage ECS

Maintien d'une température particulièrement stable dans le logement grâce à la régulation Atlantic Smart Adapt, qui permet une modulation intelligente de la température de départ de chauffage

Pilotage à distance et suivi des consommations de la chaudière, grâce à l'application mobile et tablette Cozytouch


Durabilité

Garantie 3 ans pièces et 1 an main d'œuvre (sous conditions)

Corps de chauffe et ballon en inox garantis 5 ans

Fabrication française dans notre usine de Billy-Berclau, près de Lille


Facilité d'installation

Calibration gaz automatique grâce à Easy Gaz Control

Fixation rapide et raccordement simplifié de l'interface Navilink sous la chaudière

Pas de nécessité d'installer une sonde de température extérieure, ni d'effectuer de réglages complexes, grâce à l'exclusivité Atlantic Smart Adapt(3)  équivalent à une régulation de type loi d'eau


Intégration dans l’habitat

Une chaudière compacte facilement intégrable dans une cuisine ou espace étroit

Compatible avec nos gammes de thermostats Atlantic Navilink au design moderne et simples d’utilisation



Quelques mots du fabricant :

  • Exclusivité Atlantic Smart Adapt : régulation assimilable à un départ variable selon loi d'eau dans le moteur de calcul RT2012 permettant un gain allant jusqu'à 2 pts de Cep (nécessite l'installation d'un thermostat Atlantic)
  • Grâce à la technologie Hydro Serenity et son ballon d'eau chaude de 45L directement dans la chaudière, l'eau chaude est disponible en continu, en grande quantité et à une température particulièrement stable y compris en cas de multi-puisages
  • Corps de chauffe et ballons en inox garantis 5 ans
  • Garantie Express : envoi des pièces de rechange sous garantie en 24h