Atlantic APC Home Heating - Chaudière Naema 2 murale gaz à condensation chauffage seul 12 kW - 021240

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau, échangeur de chaleur - acier inoxydable

  • puissance utile nominale 80-60 °C - 12 kW

  • régulation du brûleur modulée - Oui

  • vase d'expansion intégré - Oui

  • hauteur - 714 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410530212403

Réf. Sonepar

01760021240

Réf. Fournisseur

021240

Réf. Commerciale

Atlantic APC Home Heating

matériau, échangeur de chaleur:

acier inoxydable

puissance utile nominale 80-60 °C:

12 kW

régulation du brûleur modulée:

Oui

vase d'expansion intégré:

Oui

hauteur:

714 mm

largeur:

400 mm

profondeur:

316 mm

SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) en conditions standard:

92

classe d’efficience énergétique:

A

Chaudière murale gaz à condensation 2 à 12 kW chauffage seul (avec possibilité d'ECS déporté en option), cheminée/ventouse

Les Atouts de l'article:

Chaudière murale gaz à condensation - puissance thermique 12 kW

Les Atouts de la gamme:

Accompagnement / services

Une assistance technique Atlantic gratuite, basée à Merville, proche de l'usine de production, se tient à votre disposition pour vous accompagner.

Livraison express des produits.

Grâce à la Garantie Express, vous pouvez envoyer les pièces de rechange sous garantie en 24h sans formalité administrative.


Confort

La régulation Atlantic SMART ADAPT, qui permet une modulation intelligente de la température de départ de chauffage(a), permet de maintenir une température particulièrement stable dans le logement.

Une solution connectée grâce à l'application mobile et tablette Cozytouch qui permet le pilotage à distance(b) et le suivi des consommations de la chaudière.


Durabilité

La chaudière Naema 2 est fabriquée en France dans notre usine de Billy-Berclau, près de Lille.

Le corps de chauffe en inox garanti 5 ans(c) apporte une fiabilité maximum à la chaudière.

Une garantie de :

  • 2 ans pour les pièces
  • + 1 an pièces et 1 an pour la main d'œuvre (sous conditions)(d).


Facilité d'entretien et de maintenance

Une accessibilité aux composants 100 % par l’avant de la chaudière pour une utilisation simplifiée.

L'application Atlantic Services Pro vous permet d'accéder facilement aux documentations techniques, aux codes erreurs et aux pièces détachées.

Une partie des pièces détachées est commune avec la gamme chaudière sol Perfinox 2.


Facilité d'installation

Grâce à l'exclusivité Atlantic SMART ADAPT(a) équivalent à une régulation de type loi d'eau, il n'est pas nécessaire d'installer une sonde de température extérieure, ni d'effectuer des réglages complexes.

Une chaudière compacte de 40 cm de large seulement et de moins de 30 kg pour une intégration facilitée.

Une mise en service rapide (paramétrage et contrôle de combustion) avec l'application Atlantic Services Pro connectée et la possibilité de dupliquer le paramétrage d'une chaudière à l'autre.

La Naema 2 est un produit simple à associer avec un ballon ECS Conforto Atlantic grâce à la vanne 3 voies intégrée de série.



Quelques mots du fabricant :

  • Facile à installer grâce à son format compact, la régulation exclusive Atlantic SMART ADAPT sans sonde extérieure, mise en service rapide et duplicable
  • Facile à entretenir avec un accès aux composants par l’avant
  • Accompagnement Atlantic : livraison express, garantie express en 24h, assistance technique basée à Merville