Atlantic APC Home Heating - Chaudière Naema 2 murale gaz à condensation ECS accumulée 35 kW - 021246

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau, échangeur de chaleur - acier inoxydable
puissance utile nominale 80-60 °C - 25 kW
régulation du brûleur modulée - Oui
puissance nominale valeur basse, eau sanitaire - 6 kW
puissance nominale valeur haute, eau sanitaire - 35 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NAEMA 2 DUO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3410530212465
Réf. Sonepar
01760021246
Réf. Fournisseur
021246
Marque
Atlantic APC Home Heating
matériau, échangeur de chaleur:
acier inoxydable
puissance utile nominale 80-60 °C:
25 kW
régulation du brûleur modulée:
Oui
puissance nominale valeur basse, eau sanitaire:
6 kW
puissance nominale valeur haute, eau sanitaire:
35 kW
réservoir eau chaude sanitaire:
45 l
vase d'expansion intégré:
Oui
hauteur:
898 mm
largeur:
600 mm
profondeur:
490 mm
SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) en conditions standard:
93
efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh):
63 %
profil de soutirage:
XL
classe d'efficience énergétique de chauffage:
A
classe efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau:
B
Les Atouts de l'article:
Chaudière murale gaz à condensation 5,8 à 34,5 kW en chauffage + ECS accumulée 20 L/min (ballon serpentin inox de 45 L Hydro Serenity intégré) - Cheminée/ventouse
Les Atouts de la gamme:
Accompagnement / services
Une assistance technique Atlantic gratuite, basée à Merville, proche de l'usine de production, se tient à votre disposition pour vous accompagner.
Livraison express des produits.
Grâce à la Garantie Express, vous pouvez envoyer les pièces de rechange sous garantie en 24h sans formalité administrative.
Confort
La régulation Atlantic SMART ADAPT, qui permet une modulation intelligente de la température de départ de chauffage(a), permet de maintenir une température particulièrement stable dans le logement.
Une solution connectée grâce à l'application mobile et tablette Cozytouch qui permet le pilotage à distance(c) et le suivi des consommations de la chaudière.
Grâce à la technologie Hydro Serenity et son ballon d'eau chaude de 45 L intégré directement dans la chaudière, l'eau chaude est disponible en continu, en grande quantité et à une température particulièrement stable, y compris en cas de multi-puisages.
La Naema 2 Duo offre un confort sanitaire supplémentaire grâce au ballon serpetin, permettant la possibilité d'un bouclage ECS.
Durabilité
La chaudière est fabriquée en France dans notre usine de Billy-Berclau, près de Lille.
Le corps de chauffe et le ballon ECS en inox garantis 5 ans(d) apportent une fiabilité maximum à la chaudière.
Une garantie de :
- 2 ans pour les pièces
- + 1 an pièces et 1 an pour la main d'œuvre (sous conditions)(e).
Facilité d'entretien et de maintenance
Une accessibilité aux composants 100 % par l’avant de la chaudière pour une utilisation simplifiée.
L'application Atlantic Services Pro vous permet d'accéder facilement aux documentations techniques, aux codes erreurs et aux pièces détachées.
Une partie des pièces détachées est commune avec la gamme chaudière sol Perfinox 2.
Grâce à son ballon serpentin, la chaudière Naema 2 Duo convient particulièrement aux zones calcaires : pas besoin de nettoyer ou de changer l'échangeur à plaques.
Facilité d'installation
Grâce à l'exclusivité Atlantic SMART ADAPT(a) équivalent à une régulation de type loi d'eau, il n'est pas nécessaire d'installer une sonde de température extérieure, ni d'effectuer des réglages complexes.
La chaudière Naema 2 Duo est fournie toute équipée avec le mitigeur thermostatique et le vase d'expansion sanitaire de 2 L intégré de série(b).
Une mise en service rapide (paramétrage et contrôle de combustion) avec l'application Atlantic Services Pro connectée et la possibilité de dupliquer le paramétrage d'une chaudière à l'autre.
Quelques mots du fabricant :
- Facile à installer grâce à son format compact, la régulation exclusive Atlantic SMART ADAPT sans sonde extérieure, mise en service rapide et duplicable
- Facile à entretenir avec un accès aux composants par l’avant
- Accompagnement Atlantic : livraison express, garantie express en 24h, assistance technique basée à Merville




