Atlantic APC Home Heating - Chaudière Naema 3 murale gaz à condensation chauffage seul 30 kW - 021348

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau, échangeur de chaleur - acier inoxydable
puissance utile nominale 80-60 °C - 30.1 kW
régulation du brûleur modulée - Oui
vase d'expansion intégré - Oui
hauteur - 714 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3410530213486
Réf. Sonepar
01760021348
Réf. Fournisseur
021348
Marque
Atlantic APC Home Heating
matériau, échangeur de chaleur:
acier inoxydable
puissance utile nominale 80-60 °C:
30.1 kW
régulation du brûleur modulée:
Oui
vase d'expansion intégré:
Oui
hauteur:
714 mm
largeur:
400 mm
profondeur:
306 mm
SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) en conditions standard:
94
classe d’efficience énergétique:
A
convient pour gaz naturel à bas pouvoir calorifique:
réglage automatique
convient pour gaz naturel à haut pouvoir calorifique:
réglage automatique
convient pour propane:
réglage automatique
Les Atouts de l'article:
Chaudière murale gaz à condensation - 30 kW
Les Atouts de la gamme:
Durabilité
Garantie 3 ans pièces et 1 an main d'œuvre (sous conditions)
Corps de chauffe en inox garanti 5 ans
Fabrication française dans notre usine, près de Lille
Confort
Maintien d'une température particulièrement stable dans le logement grâce à la régulation Atlantic Smart Adapt, qui permet une modulation intelligente de la température de départ de chauffage
Pilotage à distance et suivi des consommations de la chaudière, grâce à l'application mobile et tablette Cozytouch
Accompagnement / Services
Assistance technique Atlantic gratuite, basée à Merville proche de l'usine de production
Garantie Express : envoi des pièces de rechange sous garantie en 24h
Mise en service offerte sous conditions
Facilité d'entretien et de maintenance
Accès à 100% des composants par l'avant
Possibilité d'associer un disconnecteur à remplissage automatique sur la barrette pour moins d'interventions en cas de baisse de pression dans le circuit primaire
Une carte SAV unique pour tous les modèles et mutualisation des pièces de rechange avec la gamme de chaudières sol gaz Effinox 2
Intégration dans l’habitat
Une chaudière compacte facilement intégrable dans une cuisine ou espace étroit : 40 cm de large et 30 cm de profondeur, poids inférieur à 30kg
Compatible avec nos gammes de thermostats Atlantic Navilink au design moderne et simples d’utilisation
Facilité d'installation
Interface de régulation textuelle et en couleurs pour une navigation intuitive
Mise en service rapide grâce à Easy Start disponible sur l'interface de régulation
Gain de temps à la mise en service grâce à Easy Gaz Control : calibration automatique des réglages gaz en fonction du type de gaz : G25, G20 ou propane. Plus besoin de kit de conversion*
*Naema 3 12 : nécessité de mettre le kit propane livré de série
Fixation rapide et raccordement simplifié de l'interface des thermostats Navilink 125 Connect et Navilink 128 Radio-Connect directement sous la chaudière sans nécessité d'ouvrir la façade chaudière
Grâce à l'exclusivité Atlantic Smart Adapt équivalente à une régulation de type loi d'eau : pas de nécessité d'installer une sonde de température extérieure, ni d'effectuer de réglages complexes
Produit simple à associer avec un ballon ECS Conforto Atlantic grâce à la vanne 3 voies intégrée de série
Quelques mots du fabricant :
- Plus d'intégration : Très compacte grâce à ses 40 cm de large et 30 cm de profondeur, Naema 3 peut être installée dans un placard ou une cuisine.
- Facile à installer : Sa mise en service est rapide et simplifiée avec l'assistant au démarrage Easy Start disponible sur l'interface de régulation.
- Connectée : Naema 3 est connectée à Cozytouch pour le pilotage à distance des particuliers, via les thermostats Navilink modernes et simples à installer. L'exclusivité Atlantic Smart Adapt disponible sur les thermostats, permet de se passer d'une sonde extérieure et permet un ajustement automatique et intelligent du chauffage aux besoins du logement.




