Atlantic APC Home Heating - Chaudière Naema 3 murale gaz à condensation ECS accumulée 25 kW - 021347

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau, échangeur de chaleur - acier inoxydable

  • puissance utile nominale 80-60 °C - 21.5 kW

  • régulation du brûleur modulée - Oui

  • puissance nominale valeur basse, eau sanitaire - 4.3 kW

  • puissance nominale valeur haute, eau sanitaire - 29.4 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3410530213479

Réf. Sonepar

01760021347

Réf. Fournisseur

021347

Réf. Commerciale

Atlantic APC Home Heating

matériau, échangeur de chaleur:

acier inoxydable

puissance utile nominale 80-60 °C:

21.5 kW

régulation du brûleur modulée:

Oui

puissance nominale valeur basse, eau sanitaire:

4.3 kW

puissance nominale valeur haute, eau sanitaire:

29.4 kW

réservoir eau chaude sanitaire:

45 l

vase d'expansion intégré:

Oui

hauteur:

899 mm

largeur:

600 mm

profondeur:

485 mm

SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) en conditions standard:

94

efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh):

81 %

profil de soutirage:

XL

classe d'efficience énergétique de chauffage:

A

classe efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau:

A

convient pour gaz naturel à bas pouvoir calorifique:

réglage automatique

convient pour gaz naturel à haut pouvoir calorifique:

réglage automatique

convient pour propane:

réglage automatique

Chaudière murale gaz à condensation, chauffage 25kW cheminée/ventouse + ECS accumulée 18 L/Min (ballon serpentin inox de 45L Hydro Serenity intégré)

Les Atouts de l'article:

Chaudière murale gaz à condensation, chauffage + ECS accumulée 18 L/Min, 25kW cheminée/ventouse (ballon serpentin inox de 45L Hydro Serenity intégré),

Les Atouts de la gamme:

Accompagnement / Services

Assistance technique Atlantic gratuite, basée à Merville proche de l'usine de production

Garantie Express : envoi des pièces de rechange sous garantie en 24h

Mise en service offerte sous conditions


Intégration dans l’habitat

Compatible avec nos gammes de thermostats Atlantic Navilink au design moderne et simples d’utilisation

Une chaudière facilement intégrable dans une buanderie ou une pièce techniques : 60 cm de large et 30 cm de profondeur


Facilité d'installation

Interface de régulation textuelle et en couleurs pour une navigation intuitive

Mise en service rapide grâce à l'Easy Start disponible sur l'interface de régulation, ou avec l'application Atlantic Services PRO connectée qui offre la possibilité de dupliquer le paramétrage d'une chaudière à l'autre.

Gain de temps à la mise en service grâce à Easy Gaz Control : calibration automatique des réglages gaz en fonction du type de gaz : G25, G20 ou propane. Plus besoin de kit de conversion.

Fixation rapide et raccordement simplifié de l'interface des thermostats Navilink 125 Connect et Navilink 128 Radio-Connect directement sous la chaudière sans nécessité d'ouvrir la façade chaudière

Grâce à l'exclusivité Atlantic Smart Adapt* équivalent à une régulation de type loi d'eau : Pas de nécessité d'installer une sonde de température extérieure, ni d'effectuer de réglages complexes
* nécessite l'installation d'un thermostat Atlantic"


Facilité d'entretien et de maintenance

Accès à 100% des composants par l'avant

Possibilité d'associer un disconnecteur à remplissage automatique sur la barrette pour moins d'interventions en cas de baisse de pression dans le circuit primaire, et une maintenance facilitée

Grâce à son ballon serpentin, la chaudière Naema 3 Duo convient particulièrement aux zones calcaires : pas besoin de nettoyer ou de changer l'échangeur à plaques

Une carte SAV unique pour tous les modèles et mutualisation des pièces détachées avec la gamme de chaudières sol gaz Effinox 2

Accès facile aux documentations techniques, codes erreurs et pièces détachées via l'Application Services Pro


Durabilité

Garantie 3 ans pièces et 1 an main d'œuvre (sous conditions)

Corps de chauffe et ballon en inox garantis 5 ans

Fabrication française dans notre usine, près de Lille


Confort

Grâce à la technologie Hydro Serenity et son ballon d'eau chaude de 45L directement dans la chaudière, l'eau chaude est disponible en continu, en grande quantité et à une température particulièrement stable y compris en cas de multi-puisages

Confort supplémentaire grâce au ballon serpentin, permettant la possibilité d'un bouclage ECS

Maintien d'une température particulièrement stable dans le logement grâce à la régulation Atlantic Smart Adapt, qui permet une modulation intelligente de la température de départ de chauffage

Pilotage à distance et suivi des consommations de votre chaudière, grâce à l'application gratuite mobile et tablette Cozytouch



Quelques mots du fabricant :

  • Plus d'intégration : Très compacte grâce à ses 40 cm de large et 30 cm de profondeur, Naema 3 peut être installée dans un placard ou une cuisine.

  • Facile à installer : Sa mise en service est rapide et simplifiée avec l'assistant au démarrage Easy Start disponible sur l'interface de régulation.