Atlantic APC Home Heating - Chaudière Naema 3 murale gaz à condensation ECS accumulée 35 kW - 021346

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau, échangeur de chaleur - acier inoxydable
puissance utile nominale 80-60 °C - 25.3 kW
régulation du brûleur modulée - Oui
puissance nominale valeur basse, eau sanitaire - 5.8 kW
puissance nominale valeur haute, eau sanitaire - 35 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NAEMA 3 DUO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3410530213462
Réf. Sonepar
01760021346
Réf. Fournisseur
021346
Marque
Atlantic APC Home Heating
matériau, échangeur de chaleur:
acier inoxydable
puissance utile nominale 80-60 °C:
25.3 kW
régulation du brûleur modulée:
Oui
puissance nominale valeur basse, eau sanitaire:
5.8 kW
puissance nominale valeur haute, eau sanitaire:
35 kW
réservoir eau chaude sanitaire:
45 l
vase d'expansion intégré:
Oui
hauteur:
899 mm
largeur:
600 mm
profondeur:
485 mm
SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) en conditions standard:
94
efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh):
80 %
profil de soutirage:
XL
classe d'efficience énergétique de chauffage:
A
classe efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau:
A
convient pour gaz naturel à bas pouvoir calorifique:
réglage automatique
convient pour gaz naturel à haut pouvoir calorifique:
réglage automatique
convient pour propane:
réglage automatique
Les Atouts de l'article:
Chaudière murale gaz à condensation, chauffage + ECS accumulée 21,9 L/Min, 35 kW cheminée/ventouse (ballon serpentin inox de 45L Hydro Serenity intégré),
Les Atouts de la gamme:
Accompagnement / Services
Assistance technique Atlantic gratuite, basée à Merville proche de l'usine de production
Garantie Express : envoi des pièces de rechange sous garantie en 24h
Mise en service offerte sous conditionsConfort
Grâce à la technologie Hydro Serenity et son ballon d'eau chaude de 45L directement dans la chaudière, l'eau chaude est disponible en continu, en grande quantité et à une température particulièrement stable y compris en cas de multi-puisages
Confort supplémentaire grâce au ballon serpentin, permettant la possibilité d'un bouclage ECS
Maintien d'une température particulièrement stable dans le logement grâce à la régulation Atlantic Smart Adapt, qui permet une modulation intelligente de la température de départ de chauffage
Pilotage à distance et suivi des consommations de votre chaudière, grâce à l'application gratuite mobile et tablette Cozytouch
Durabilité
Garantie 3 ans pièces et 1 an main d'œuvre (sous conditions)
Corps de chauffe et ballon en inox garantis 5 ans
Fabrication française dans notre usine, près de Lille
Facilité d'entretien et de maintenance
Accès à 100% des composants par l'avant
Possibilité d'associer un disconnecteur à remplissage automatique sur la barrette pour moins d'interventions en cas de baisse de pression dans le circuit primaire, et une maintenance facilitée
Grâce à son ballon serpentin, la chaudière Naema 3 Duo convient particulièrement aux zones calcaires : pas besoin de nettoyer ou de changer l'échangeur à plaques
Une carte SAV unique pour tous les modèles et mutualisation des pièces détachées avec la gamme de chaudières sol gaz Effinox 2
Accès facile aux documentations techniques, codes erreurs et pièces détachées via l'Application Services Pro
Facilité d'installation
Interface de régulation textuelle et en couleurs pour une navigation intuitive
Mise en service rapide grâce à l'Easy Start disponible sur l'interface de régulation, ou avec l'application Atlantic Services PRO connectée qui offre la possibilité de dupliquer le paramétrage d'une chaudière à l'autre.
Gain de temps à la mise en service grâce à Easy Gaz Control : calibration automatique des réglages gaz en fonction du type de gaz : G25, G20 ou propane. Plus besoin de kit de conversion.
Fixation rapide et raccordement simplifié de l'interface des thermostats Navilink 125 Connect et Navilink 128 Radio-Connect directement sous la chaudière sans nécessité d'ouvrir la façade chaudière
Grâce à l'exclusivité Atlantic Smart Adapt* équivalent à une régulation de type loi d'eau : Pas de nécessité d'installer une sonde de température extérieure, ni d'effectuer de réglages complexes
* nécessite l'installation d'un thermostat Atlantic"
Intégration dans l’habitat
Compatible avec nos gammes de thermostats Atlantic Navilink au design moderne et simples d’utilisation
Une chaudière facilement intégrable dans une buanderie ou une pièce techniques : 60 cm de large et 30 cm de profondeur
Quelques mots du fabricant :
- Plus d'intégration : Très compacte grâce à ses 40 cm de large et 30 cm de profondeur, Naema 3 peut être installée dans un placard ou une cuisine.
- Facile à installer : Sa mise en service est rapide et simplifiée avec l'assistant au démarrage Easy Start disponible sur l'interface de régulation.




