Atlantic APC Home Heating - Chaudière Perfinox 2 sol gaz à condensation avec ECS accumulée 24 kW - 021816

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance utile nominale 80-60 °C - 22 kW

  • matériau, échangeur de chaleur - acier inoxydable

  • réservoir eau chaude sanitaire - 105 l

  • vase d'expansion intégré - Oui

  • hauteur - 1595 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410530218160

Réf. Sonepar

01760021816

Réf. Fournisseur

021816

Marque

Atlantic APC Home Heating

puissance utile nominale 80-60 °C:

22 kW

matériau, échangeur de chaleur:

acier inoxydable

réservoir eau chaude sanitaire:

105 l

vase d'expansion intégré:

Oui

hauteur:

1595 mm

largeur:

598 mm

profondeur:

657 mm

SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) en conditions standard:

93

profil de soutirage:

XXL

classe d'efficience énergétique de chauffage:

A

classe efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau:

A

convient pour gaz naturel à bas pouvoir calorifique:

réglage manuel

convient pour gaz naturel à haut pouvoir calorifique:

réglage automatique

convient pour propane:

grâce à un kit conversion (inclus dans la livraison)

Chaudière sol gaz condensation chauffage 24 kW + production ECS avec ballon intégré 105 L

Les Atouts de l'article:

Chaudière sol gaz condensation, production ecs avec ballon intégré 105 L - 24 Kw

Les Atouts de la gamme:

Accompagnement / services

Une assistance technique Atlantic gratuite, basée à Merville, proche de l'usine de production, se tient à votre disposition pour vous accompagner.

Livraison express des produits.

Grâce à la Garantie Express, vous pouvez envoyer les pièces de rechange sous garantie en 24h sans formalité administrative.


Confort

Maintien d'une température particulièrement stable dans le logement grâce à la régulation Atlantic SMART ADAPT, qui permet une modulation intelligente de la température de départ de chauffage.

Une solution connectée grâce à l'application mobile et tablette Cozytouch qui permet le pilotage à distance et le suivi des consommations de la chaudière.

Pour le modèle Perfinox 2 Duo, le ballon de 105 L offre un excellent confort sanitaire : débit jusqu'à 20 L/min et grande stabilité de température.


Durabilité

La chaudière est fabriquée en France dans notre usine de Billy-Berclau, près de Lille.

Le corps de chauffe en inox et le ballon ECS en acier émaillé (modèle Duo) garantis 5 ans apportent une fiabilité maximum à la chaudière(a).

Une garantie de :

  • 2 ans pour les pièces
  • + 1 an pièces et 1 an pour la main d'œuvre (sous conditions)(b).


Facilité d'entretien et de maintenance

Une accessibilité aux composants 100 % par l’avant de la chaudière et une porte sur charnière dégondable pour une utilisation simplifiée.

L'application Atlantic Services Pro vous permet d'accéder facilement aux documentations techniques, aux codes erreurs et aux pièces détachées.

Une partie des pièces détachées est commune avec la gamme chaudière murale Naema 2.


Facilité d'installation

Une intégration facilitée grâce à son faible encombrement avec une hauteur chaudière + coude < 1,8 m, permettant une installation en cave.

Produit équipé de série de son kit hydraulique (vase d'expansion, vanne 3 voies, manomètre).

Une mise en service rapide (paramétrage et contrôle de combustion) avec l'application Atlantic Services Pro connectée et la possibilité de dupliquer le paramétrage d'une chaudière à l'autre.



Quelques mots du fabricant :

  • Facile à installer avec son faible encombrement, son kit hydraulique intégré de série et mise en service rapide et duplicable
  • Facile à entretenir avec un accès aux composants par l’avant et porte charnière dégondable
  • ECS stable et confort sanitaire élevé avec un ballon de 105 L en version Duo