Atlantic APC Home Heating - Chaudière Perfinox 2 sol gaz à condensation chauffage seul 24 kW - 021815

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance utile nominale 80-60 °C - 22 kW
matériau, échangeur de chaleur - acier inoxydable
régulation du brûleur modulée - Oui
vase d'expansion intégré - Oui
hauteur - 846 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PERFINOX 2
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3410530218153
Réf. Sonepar
01760021815
Réf. Fournisseur
021815
Marque
Atlantic APC Home Heating
puissance utile nominale 80-60 °C:
22 kW
matériau, échangeur de chaleur:
acier inoxydable
régulation du brûleur modulée:
Oui
vase d'expansion intégré:
Oui
hauteur:
846 mm
largeur:
448 mm
profondeur:
577 mm
SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) en conditions standard:
93
classe d’efficience énergétique:
A
convient pour gaz naturel à bas pouvoir calorifique:
réglage manuel
convient pour gaz naturel à haut pouvoir calorifique:
réglage automatique
convient pour propane:
grâce à un kit conversion (inclus dans la livraison)
Les Atouts de l'article:
Chaudière sol gaz condensation, chauffage seul 24Kw
Les Atouts de la gamme:
Confort
Maintien d'une température particulièrement stable dans le logement grâce à la régulation Atlantic SMART ADAPT, qui permet une modulation intelligente de la température de départ de chauffage.
Une solution connectée grâce à l'application mobile et tablette Cozytouch qui permet le pilotage à distance et le suivi des consommations de la chaudière.
Pour le modèle Perfinox 2 Duo, le ballon de 105 L offre un excellent confort sanitaire : débit jusqu'à 20 L/min et grande stabilité de température.
Durabilité
La chaudière est fabriquée en France dans notre usine de Billy-Berclau, près de Lille.
Le corps de chauffe en inox et le ballon ECS en acier émaillé (modèle Duo) garantis 5 ans apportent une fiabilité maximum à la chaudière(a).
Une garantie de :
- 2 ans pour les pièces
- + 1 an pièces et 1 an pour la main d'œuvre (sous conditions)(b).
Accompagnement / services
Une assistance technique Atlantic gratuite, basée à Merville, proche de l'usine de production, se tient à votre disposition pour vous accompagner.
Livraison express des produits.
Grâce à la Garantie Express, vous pouvez envoyer les pièces de rechange sous garantie en 24h sans formalité administrative.
Facilité d'entretien et de maintenance
Une accessibilité aux composants 100 % par l’avant de la chaudière et une porte sur charnière dégondable pour une utilisation simplifiée.
L'application Atlantic Services Pro vous permet d'accéder facilement aux documentations techniques, aux codes erreurs et aux pièces détachées.
Une partie des pièces détachées est commune avec la gamme chaudière murale Naema 2.
Facilité d'installation
Une intégration facilitée grâce à son faible encombrement avec une hauteur chaudière + coude < 1,8 m, permettant une installation en cave.
Produit équipé de série de son kit hydraulique (vase d'expansion, vanne 3 voies, manomètre).
Une mise en service rapide (paramétrage et contrôle de combustion) avec l'application Atlantic Services Pro connectée et la possibilité de dupliquer le paramétrage d'une chaudière à l'autre.
Quelques mots du fabricant :
- Facile à installer avec son faible encombrement, son kit hydraulique intégré de série et mise en service rapide et duplicable
- Facile à entretenir avec un accès aux composants par l’avant et porte charnière dégondable
- ECS stable et confort sanitaire élevé avec un ballon de 105 L en version Duo




