Atlantic APC Home Heating - Dosseret complet - 074840

CopieCopie
Atlantic APC Home Heating - Dosseret complet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 230 mm

  • largeur - 1480 mm

  • profondeur - 568 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410530748407

Réf. Sonepar

01760074840

Réf. Fournisseur

074840

Marque

Atlantic APC Home Heating

hauteur:

230 mm

largeur:

1480 mm

profondeur:

568 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Dosseret d'accroche pour PAC murale comprenant des pieds de reprise d'effort au sol,un pantographe pour levage du ballon et une barette de pré-raccordement