Atlantic APC Home Heating - Dosseret ecartement 400mm - 074428

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 475 mm
largeur - 785 mm
profondeur - 135 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410530744287
Réf. Sonepar
01760074428
Réf. Fournisseur
074428
Réf. Commerciale
Atlantic APC Home Heating
hauteur:
475 mm
largeur:
785 mm
profondeur:
135 mm
Dosseret ecartement 400mm
Les Atouts de l'article:
Dosseret écartement 400mm
Les Atouts de l'article:
Dosseret écartement 400mm